Signaux de secours Premiers secours 14200

Réf.: 099307 14200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Film PVC
Type de fixation autocollant
Propriété lumineuse phosphorescent
Luminance après 10 minutes 0,055
Luminance après 60 minutes 0,008
Mode de livraison Pièce
Contenu 1
Longueur 200 mm
Hauteur 200 mm
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099307 14200
EAN / GTIN 4061466054231
Réf. fabricant FN180.00.040

Description

Norme:

ASR A1.3; ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à l’ancienne norme (jusque mars 2022) des règles techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à la nouvelle norme sont disponibles dans l’eShop.
Le signe des premiers secours est également disponible sur demande sous la forme de film PVC ou de plastique PVC dur non phosphorescent.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier