Signaux de secours Premiers secours 02150

Réf.: 099307 02150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Plastique PVC dur
Mode de livraison Pièce
Contenu 1
Longueur 150 mm
Hauteur 150 mm
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099307 02150
EAN / GTIN 4061466062007
Réf. fabricant K160.00.039

Description

Norme:

ASR A1.3; ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à l’ancienne norme (jusque mars 2022) des règles techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à la nouvelle norme sont disponibles dans l’eShop.
Le signe des premiers secours est également disponible sur demande sous la forme de film PVC ou de plastique PVC dur non phosphorescent.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier