Système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000x E3000X

Réf.: 097978 E3000X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Réf. fabricant 4553.000

Description

Exécution:

Protection respiratoire constante tout au long du soudage. L'unité de ventilation assure un apport constant en air épuré. Ceci permet de travailler dans de bonnes conditions, sans résistance respiratoire. De plus, le produit est conçu pour empêcher la transpiration et l'accumulation de chaleur dans le masque. Un capteur intégré surveille le débit d'air, qui peut être réglé sur trois niveaux selon les besoins. Un bouton rotatif permet de diriger 20% de l'air pour un refroidissement supplémentaire au niveau du front. TH3P, la classification la plus élevée en matière de protection respiratoire pour une sécurité sans faille.
Autocalibrant.
Poids : 1,5 kgs.

Norme:

EN 12941

Adapté(s) pour:

  • 097977 réf. AIR Masque de soudage automatique à amenée d'air frais optrel® vegaview2.5
  • Code art. 097193 réf. AIR Ecran facial optrel® clearmaxx
  • 097947 réf. AIR Masque de soudage automatique à amenée d'air frais optrel® panoramaxx

Livraison:

Flexible d'air, pré-filtre, filtre à particules TH3, batterie standard, chargeur et bouchon-filtre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier