Masque meulage clearmaxx AIR

Réf.: 097193 AIR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 495 g
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097193 AIR
EAN / GTIN 7640127616901
Réf. fabricant 4900.020

Description

Exécution:

Coiffe clearmaxx à utiliser en combinaison avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000x. Admission d'air réglable, poids réduit (seulement 495 g) et ajustement ergonomique pour un confort de port élevé.

Utilisation:

Idéal pour le ponçage, le travail des métaux, le sablage, les travaux de peinture.

Norme:

EN 12941; EN 166

Adapté(s) pour:

Système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000x 097978 réf. E3000X.