Casquettes anti-heurts MICRO

Réf.: 097845 MICRO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir/rouge
Longueur de la visière 30 mm
Taille 53 cm - 63 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097845 MICRO
EAN / GTIN 4062406369880
Réf. fabricant 097845 MICRO

Description

Exécution:

La casquette anti-heurts industrielle est réalisée dans une matière légère (nylon), agréable à porter. Elle possède un biais d’encolure profond réglable et convient ainsi à un tour de tête de 53 à 63 cm. Les bandes réfléchissantes latérales garantissent une bonne visibilité, même la nuit. En outre, les ventilations en maille garantissent une bonne respirabilité. Elle est disponible avec différentes longueurs de visière.

Norme:

EN 812