Exécution:
La casquette anti-heurts industrielle est réalisée dans une matière légère (nylon), agréable à porter. Elle possède un biais d’encolure profond réglable et convient ainsi à un tour de tête de 53 à 63 cm. Les bandes réfléchissantes latérales garantissent une bonne visibilité, même la nuit. En outre, les ventilations en maille garantissent une bonne respirabilité. Elle est disponible avec différentes longueurs de visière.
Norme:
EN 812
Warning:
Utilisation normale- Protège la tête contre les lacérations et autres blessures superficielles causées par un choc contre des objets durs et immobiles.
- Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Adapter le serre-nuque au tour de tête et vérifier la bonne fixation de la casquette anti-heurts.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne protège pas des effets des projections ou chutes d’objets ou des charges suspendues ou en mouvement. Ne plus utiliser la casquette anti-heurts après un choc violent.
- Ne protège pas du froid.
- Ne pas ouvrir, ne pas procéder à des transformations ou des modifications.
- L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
- Ne pas appliquer de peintures, de solvants, de colles ni d’étiquettes autocollantes.