Bouchons antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™ EEP

Réf.: 097797 EEP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Peltor™
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Norm EN 352-2; EN 352-7
Valeur SNR (isolation acoustique) 32 dB(A); 36 dB(A)
Autonomie 16 h
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097797 EEP
EAN / GTIN 511312774270
Réf. fabricant EEP-100 EU

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit électroniques EEP-100 3M™ Peltor™ sont équipés d'une technologie d'adaptation au niveau sonore et permettent une régulation dynamique des bruits extérieurs. Il est ainsi possible d'amplifier les sons faibles (p. ex. voix) et d'atténuer les bruits soudains, nuisibles pour l'ouïe. L'ouïe est ainsi protégée, tandis que la perception des situations s'en trouve accrue et la communication améliorée dans les environnements bruyants. La conception intuitive des bouchons permet une utilisation avec une touche et un réglage individuel du volume de base au début du travail. Les bouchons antibruit peuvent être rechargés à l'aide d'une fiche USB à brancher sur le boîtier de charge. Le design léger et compact accroît le confort et améliore ainsi l'acceptation de port par l'utilisateur.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) avec les bouchons antibruit 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) avec les bouchons antibruit PELTOR™ Triple C.

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements difficiles présentant des nuisances sonores élevées et variables.

Norme:

EN 352-2 ; EN 352-7

Livraison:

2 x bouchons antibruit à protection en fonction du niveau sonore, 1 x boîtier de charge, 1 x câble USB, 1 paire de bouchons UltraFit™ Small, 1 paire de bouchons UltraFit™ Medium, 1 paire de bouchons UltraFit™ Large, 1 paire de bouchons Triple C.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier