Casques antibruit Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Réf.: 097759 H31P3AF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Peltor™
    Valeur SNR (isolation acoustique) 28 dB(A)
    Type de produit Casques antibruit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097759 H31P3AF
    EAN / GTIN 4046719414482
    Réf. fabricant 7000038214

    Description

    Exécution:

    Grâce à l'encoche, le casque antibruit peut également être porté en association avec une coiffe pour système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M (séries M100 et M300). Exécution étroite des coquilles et grand confort de port grâce au mélange de mousse et de liquide dans les bagues d'étanchéité. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

    Adapté(s) pour:

    Coiffes pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 097190_M206 et 097288_M306.