Lunettes de protection confort SecureFit™ 400 YELLOW

Réf.: 096205 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SecureFit™
Identification de la monture 3M EN166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 FT
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Poids 19 g
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096205 YELLOW
EAN / GTIN 4054596052772
Réf. fabricant 7100078986

Description

Exécution:

Avec leurs 19 g, ces lunettes de protection extrêmement flexibles et sportives comptent parmi les poids plume de leur catégorie. Grâce à leur technologie spéciale de répartition des pressions, les branches s'ajustent parfaitement à la morphologie du visage pour minimiser les zones de pression contre l'oreille. De conception innovante, elles sont agréables à porter et offrent un taux d'acceptation accru, renforcé par l'utilisation de coussinets réglables au niveau du pont ainsi que d'un moelleux capitonnage à l'extrémité des branches. De conception étroite, ces lunettes sont en plus parfaitement combinables avec d'autres EPI.
Avec oculaire jaune pour une perception accrue des contrastes (crépuscule, brouillard, pluie fine).

Norme:

EN 166.
EN 170

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange
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
    Teinte des verres Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier