Lunettes de protection confort SecureFit™ 400 I/O

Réf.: 096205 I/O
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
81 article(s) en stock
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SecureFit™
Identification de la monture 3M EN166 FT CE
Identification des verres 5-1,7 3M 1 FT
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Poids 19 g
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096205 I/O
EAN / GTIN 4054596052796
Réf. fabricant 7100078988

Description

Exécution:

Avec leurs 19 g, ces lunettes de protection extrêmement flexibles et sportives comptent parmi les poids plume de leur catégorie. Grâce à leur technologie spéciale de répartition des pressions, les branches s'ajustent parfaitement à la morphologie du visage pour minimiser les zones de pression contre l'oreille. De conception innovante, elles sont agréables à porter et offrent un taux d'acceptation accru, renforcé par l'utilisation de coussinets réglables au niveau du pont ainsi que d'un moelleux capitonnage à l'extrémité des branches. De conception étroite, ces lunettes sont en plus parfaitement combinables avec d'autres EPI.
Avec oculaire réfléchissant protégeant de la lumière du soleil sans foncer excessivement (travaux en alternance à l'intérieur et à l'extérieur).

Norme:

EN 166.
EN 172

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange
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
    Teinte des verres Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier