{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Flextril™ | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Certification produits alimentaires | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | Flextril™ 231 | |
Taille des gants | 8 | |
EN 374 | Type A (JKMOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matière | Nitril | |
Matériau support | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Longueur | 320 mm | |
Epaisseur | 1,7 mm | |
Couleur | bleu/gris | |
Utilisation | réutilisable | |
Epaisseur de paroi | 1,7 mm | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094798 8 | |
EAN / GTIN | 13603835714483 | |
Réf. fabricant | 33-3765E/8M |