Paire de gants résistants aux produits chimiques Flextril™ 101V 7

Réf.: 094796 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification produits alimentaires
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Flextril™
Contenu 1
Propriété des gants Certification produits alimentaires
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Flextril™ 101V
Taille des gants 7
EN 374 Type A (JKNOPT)
Résistance aux produits chimiques JKONPT
EN 388 2X01X
Matière Nitril
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Longueur 330 mm
Epaisseur 0,28 mm
Couleur bleu
Utilisation réutilisable
Epaisseur de paroi 0,28 mm
Norme/règlement EN 374
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094796 7
EAN / GTIN 13603835716098
Réf. fabricant 32-3011E/7S/N

Description

Exécution:

Flextril™ 101V. Gant de protection contre les produits chimiques en nitrile pour environnements de travail secs et humides. Avec technologie Honeywell Moisture Dispersion intégrée pour un grand confort. Grande dextérité et excellente préhension grâce au revêtement Flextril™. Le code QR sur le dos des gants permet d’accéder facilement et rapidement à tous les documents et spécifications techniques importants. Homologation pour le contact alimentaire.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.