Paire de gants résistants aux produits chimiques Combi-Latex® 403 9

Réf.: 094779 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  31.85 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  26.55 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (BKLMNO)
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ne convient pas 4,8 s. Selon dissipation charges électrostatiques EN 61340-5-1
Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Combi-Latex 403
Taille des gants 9
EN 374 Type A (BKLMNO)
Résistance aux produits chimiques BKLMNO
EN 388 1121X
Matière Latex
Matériau support Latex
AQL 0,65
Applications Heavy Duty
Longueur 600 mm
Epaisseur 1 mm
Couleur beige
Utilisation réutilisable
Poids 496 g
Classe de protection anti-coupure 1
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094779 9
EAN / GTIN 4008198740391
Réf. fabricant 403 9

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Combi-Latex® 403. Gants de protection robustes en latex naturel avec manchettes extra longues. Très bonne résistance mécanique. Bonne préhension des pièces mouillées. Parfaitement adaptés à la manipulation des acides et solutions alcalines. Les gants sont adaptés au sablage grâce à sa large manchette rugueuse.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier