{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | ne convient pas 4,8 s. Selon dissipation charges électrostatiques EN 61340-5-1 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | Combi-Latex 403 | |
Taille des gants | 10 | |
EN 374 | Type A (BKLMNO) | |
Résistance aux produits chimiques | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Matière | Latex | |
Matériau support | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Heavy Duty | |
Longueur | 600 mm | |
Epaisseur | 1 mm | |
Couleur | beige | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 496 g | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094779 10 | |
EAN / GTIN | 4008198740308 | |
Réf. fabricant | 403 10 |