Paire de gants résistants aux produits chimiques Camatril® 730 9

Réf.: 094748 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOT)
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camatril®
Propriété électrostatique 0,3 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Camatril 730
Taille des gants 9
EN 374 Type A (AJKLOT)
Résistance aux produits chimiques AJKLOT
EN 388 3001X
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 310 mm
Epaisseur 0,4 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Epaisseur de paroi 0,4 mm
Poids 68 g
Norme/règlement EN 374
Sans silicone oui
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 240-480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094748 9
EAN / GTIN 4008198773092
Réf. fabricant CAMATRIL 730/9

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Camatril® 730. Gants nitrile et coton floqué avec protection chimique étendue. Bonne résistance aux chocs thermiques alliée à une qualité de préhension élevée. Gants absolument sans silicone et résistants aux peintures. Homologation pour le contact alimentaire.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.