{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Camatril® | |
Propriété électrostatique | 0,3 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | Camatril 730 | |
Taille des gants | 11 | |
EN 374 | Type A (AJKLOT) | |
Résistance aux produits chimiques | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Matière | Nitrile | |
Matériau support | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 310 mm | |
Epaisseur | 0,4 mm | |
Couleur | Vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Epaisseur de paroi | 0,4 mm | |
Poids | 68 g | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Sans silicone | oui | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 60-120 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 60-120 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 60-120 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094748 11 | |
EAN / GTIN | 4008198773016 | |
Réf. fabricant | CAMATRIL 730/11 |