Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants résistants aux produits chimiques Ultranitril 492 9

Réf.: 094745 9
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKOPT)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 100
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 9
EN 374 Type A (AJKOPT)
Résistance aux produits chimiques AJKOPT
EN 388 3101X
Matière PVC
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Longueur 320 mm
Epaisseur 0,38 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Matériau doublure Coton-velours
Epaisseur de paroi 0,45 mm
Norme/règlement EN 374
Sans silicone oui
sans latex oui
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement PVC
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094745 9

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Ultranitril 492. Gants en nitrile sur flocage coton étanches aux liquides. Fabrication double couche pour une haute résistance chimique.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.