{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 100 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 8 | |
EN 374 | Type A (AJKOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Matière | PVC | |
Matériau support | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Longueur | 320 mm | |
Epaisseur | 0,38 mm | |
Couleur | Vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Matériau doublure | Coton-velours | |
Epaisseur de paroi | 0,45 mm | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Sans silicone | oui | |
sans latex | oui | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 60-120 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | PVC | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094745 8 |