{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire | |
EN 374 | Type B (JKOPTL) | |
Résistance aux produits chimiques | JKOPTL | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Epaisseur | 0,19 mm | |
Longueur | 290 mm | |
Contenu | 50 | |
Couleur | noir | |
Applications | Polyvalents | |
Taille des gants | 9 | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094735 9 | |
EAN / GTIN | 7392626057081 | |
Réf. fabricant | 849/9 |