{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire | |
EN 374 | Type B (JKOPTL) | |
Résistance aux produits chimiques | JKOPTL | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Epaisseur | 0,19 mm | |
Longueur | 290 mm | |
Contenu | 50 | |
Couleur | noir | |
Applications | Polyvalents | |
Taille des gants | 8 | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094735 8 | |
EAN / GTIN | 7392626057074 | |
Réf. fabricant | 849/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de gants jetables Tegera® 849 8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
|
Matière | Nitrile | Nitrile |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Epaisseur | 0,19 | 0,26 |
Matériau support | Nitril | Nitril |
Utilisation | jetable | jetable |
Type de produit | Gants jetables | Gants jetables |
Résistance aux produits chimiques | JKOPTL | JKLNPST |