{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification produits alimentaires; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKT | |
Matière | Nitril | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Revêtement | Nitril | |
Epaisseur | 0,12 mm | |
Longueur | 245 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 8,1 g | |
Couleur | noir | |
Applications | Précision | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants à usage unique | |
Type de produit | Gant à usage unique |
Référence article | 094729 9 | |
EAN / GTIN | 10076490462526 |