Jeu de gants jetables MicroFlex® 93-852 7

Réf.: 094729 7
Nouveau produit
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,18 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification produits alimentaires; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification produits alimentaires; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKT)
Résistance aux produits chimiques JKT
Matière Nitril
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,12 mm
Longueur 245 mm
Contenu 100
Poids 8,1 g
Couleur noir
Applications Précision
AQL 1,5
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants à usage unique
Type de produit Gant à usage unique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094729 7
EAN / GTIN 10076490462502

Description

Exécution:

Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
MicroFlex® 93-852. Conception 3 couches pour une bonne protection contre les substances chimiques, y compris les acides, les solvants et les bases. Sans latex – pas de risque d’allergie de type 1. Excellente préhension grâce à une surface entièrement texturée et un design non moussant. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374