{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Certification produits alimentaires | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Matière | Nitril | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Epaisseur | 0,07 mm | |
Longueur | 245 mm | |
Contenu | 100 | |
Couleur | noir | |
Taille des gants | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gant à usage unique | |
Type de produit | Einweghandschuh |
Référence article | 094728 9 | |
EAN / GTIN | 10076490609167 | |
Réf. fabricant | 93732090 |