Jeu de gants jetables MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 8

Réf.: 094728 8
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,10 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification produits alimentaires
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété des gants Certification produits alimentaires
    EN 374 Typ B (KPT)
    Matière Nitril
    Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
    Référence fabricant MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
    Epaisseur 0,07 mm
    Longueur 245 mm
    Contenu 100
    Couleur noir
    Taille des gants 8
    AQL 1,5
    Utilisation jetable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gant à usage unique
    Type de produit Einweghandschuh

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094728 8
    EAN / GTIN 10076490609174
    Réf. fabricant 93732080

    Description

    Exécution:

    Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
    MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Grande sensibilité tactile avec extrémités des doigts texturées. Couleur noire prononcée. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

    Norme:

    EN 374