{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MicroFlex® | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type A (JKLOPST) | |
Résistance aux produits chimiques | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Matière | Néoprène, nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Néoprène, nitrile | |
Revêtement | Néoprène, nitrile | |
Epaisseur | 0,2 mm | |
Longueur | 285 mm | |
Contenu | 50 | |
Poids | 8,1 g | |
Couleur | Vert | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094724 8 | |
EAN / GTIN | 076490453480 | |
Réf. fabricant | 93-260/7.5-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de gants jetables MicroFlex® 93-260 8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
134 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
|
Longueur | 285 mm | 300 mm |
Matière | Néoprène, nitrile | Nitrile |
Epaisseur | 0,2 mm | 0,26 mm |
Utilisation | jetable | jetable |
Taille des gants | 8 | 8 |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III |
Résistance aux produits chimiques | JKLOPST | JKLNPST |