{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MicroFlex® | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type A (JKLOPST) | |
Résistance aux produits chimiques | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Matière | Néoprène, nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Néoprène, nitrile | |
Revêtement | Néoprène, nitrile | |
Epaisseur | 0,2 mm | |
Longueur | 285 mm | |
Sommaire | 50 | |
Poids | 8,1 g | |
Couleur | Vert | |
Domaine d’application | Précision | |
Taille des gants | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094724 7 | |
EAN / GTIN | 076490453473 | |
Réf. fabricant | 93-260/6.5-7 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |