Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-670 9

Réf.: 094720 9
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,21 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
378 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TouchNTuff®
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKT)
Résistance aux produits chimiques JKT
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,11 mm
Longueur 240 mm
Contenu 100
Poids 3 g
Couleur Bleu
Applications Précision
Taille des gants 9
Epaisseur de paroi 0,1 mm
AQL 1,5
Utilisation jetable
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % <10 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 30-40 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094720 9
EAN / GTIN 076490493325
Réf. fabricant 92-670/8,5-9

Description

Exécution:

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
TouchNTuff® 92-670. Sans silicone et sans cire. Extrémités des doigts texturées. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier