{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TouchNTuff® | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKT | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Revêtement | Nitril | |
Epaisseur | 0,11 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 3 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 10 | |
Epaisseur de paroi | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094720 10 | |
EAN / GTIN | 076490493318 | |
Réf. fabricant | 92-670/9,5-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-670 10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
203 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
214 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
243 article(s) en stock
|
|
Couleur | Bleu | Bleu | noir |
Matière | Nitrile | Nitrile | Nitrile |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | sans latex; Sans DMF | sans latex; Sans DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III | Catégorie III |
Résistance aux produits chimiques | JKT | JKPT | KPT |