{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index | |
Tricot technologique | 18G | |
Séchage | Séchage à l’air | |
EN 388 | 4X43D | |
Matériau support | HPPE | |
Revêtement | PU à base d’eau/Nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 8 | |
Longueur | 255 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094602 8 | |
EAN / GTIN | 4062406572143 | |
Réf. fabricant | 094602 8 |