Paire de gants Pro Cut D 7

Réf.: 094602 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  13.35 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  11.10 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Propriété des gants Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index
    Tricot technologique 18G
    Séchage Séchage à l’air
    EN 388 4X43D
    Matériau support HPPE
    Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision
    Couleur noir / gris
    Taille des gants 7
    Longueur 255 mm
    Utilisation réutilisable
    AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants anti-coupures
    Classe de protection anti-coupure D
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094602 7
    EAN / GTIN 4062406572136
    Réf. fabricant 094602 7

    Description

    Exécution:

    HOLEX Pro Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles et une protection contre les risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU ainsi qu’un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. Technologie de tricot à jauge 18.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier