Paire de gants Tegera® 450 7

Réf.: 094562 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  20.00 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  16.65 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Tricot technologique 13G
    EN 388 4X44C
    Matériau support Nylon, fibre de verre
    Revêtement Mousse nitrile
    Variante de revêtement Paume
    Applications Polyvalents
    Couleur noir
    Taille des gants 7
    Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
    Longueur 220 mm
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants anti-coupures
    Classe de protection anti-coupure C
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094562 7
    EAN / GTIN 7392626073319
    Réf. fabricant 450/7

    Description

    Exécution:

    Tegera® 450. Gants robuste à motif en mousse nitrile assurant une bonne prise en main avec des pièces légèrement huilées et un risque de coupure élevé. Idéal pour dans les environnements exigeants exposés aux saletés. Technologie CRF assurant une excellente sensibilité tactile. Jauge 13.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.