{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Tricot technologique | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Matériau support | Nylon, fibre de verre | |
Revêtement | Mousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir | |
Taille des gants | 10 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
Longueur | 220 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094562 10 | |
EAN / GTIN | 7392626073272 | |
Réf. fabricant | 450/10 |