Paire de gants uvex D500 foam 8

Réf.: 094558 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  30.85 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  25.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Matériau support Polyamide, viscose de bambou, acier, Dyneema®Diamond
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Heavy Duty
Couleur anthracite / citron vert
Taille des gants 8
Poids 71 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094558 8
EAN / GTIN 4048612051771
Réf. fabricant 6060408

Description

Exécution:

uvex D500 foam. Gants anti-coupures robustes intégrant la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex® pour une grande flexibilité, un bon ajustement et une protection efficace contre les blessures par coupure. Revêtement légèrement rugueux pour une résistance à l'abrasion élevée et une durée de vie prolongée. Pour environnements de travail secs à légèrement humides.
uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.