Paire de gants uvex D500 foam, Taille des gants: 10

Réf.: 094558 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  30.85 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  25.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Matériau support Polyamide, viscose de bambou, acier, Dyneema®Diamond
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Heavy Duty
Couleur anthracite / citron vert
Taille des gants 10
Poids 71 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094558 10
EAN / GTIN 4048612051795
Réf. fabricant 6060410

Description

Exécution:

uvex D500 foam. Gants anti-coupures robustes intégrant la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex® pour une grande flexibilité, un bon ajustement et une protection efficace contre les blessures par coupure. Revêtement légèrement rugueux pour une résistance à l'abrasion élevée et une durée de vie prolongée. Pour environnements de travail secs à légèrement humides.
uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.