Paire de gants Waredex Work® 550, Taille des gants: 9

Réf.: 094545 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  17.30 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  14.40 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 13G
  • Propriété électrostatique: 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique 13G
Propriété électrostatique 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
Référence fabricant Waredex Work 550
Ajustement Excellent
EN 388 4541X
Matériau support HPPE, verre
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris / beige
Matériau revêtement PU
Taille des gants 9
Poids 75 g
Longueur 255 mm - 265 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 5
EN 388 Résistance à la déchirure 4
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Excellent
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094545 9
EAN / GTIN 4008198955092
Réf. fabricant 550/9

Description

Exécution:

Waredex Work® 500. Bonne prise lors de la manipulation d'objets huileux ou mouillés grâce à un revêtement de polyuréthane à finition rugueuse. Confort élevé grâce à un bon ajustement et à une grande sensibilité. Très grande résistance à la coupure en combinaison avec des propriétés de barrière mécanique.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.