Paire de gants Waredex Work® 550 10

Réf.: 094545 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  17.30 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  14.40 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 13G
  • Propriété électrostatique: 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique 13G
Propriété électrostatique 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
Référence fabricant Waredex Work 550
Ajustement Excellent
EN 388 4541X
Matériau support HPPE, verre
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris / beige
Matériau revêtement PU
Taille des gants 10
Poids 75 g
Longueur 255 mm - 265 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 5
EN 388 Résistance à la déchirure 4
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Excellent
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094545 10
EAN / GTIN 4008198755005
Réf. fabricant 550/10

Description

Exécution:

Waredex Work® 500. Bonne prise lors de la manipulation d'objets huileux ou mouillés grâce à un revêtement de polyuréthane à finition rugueuse. Confort élevé grâce à un bon ajustement et à une grande sensibilité. Très grande résistance à la coupure en combinaison avec des propriétés de barrière mécanique.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.