Paire de gants HyFlex® 11-528 7

Réf.: 094487 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.95 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.80 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique 18G
EN 388 3X32B
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement Nitril
Matière Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur Noir / bleu
Taille des gants 7
Poids 26,4 g
Longueur 230 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094487 7
EAN / GTIN 10076490448551
Réf. fabricant 11-528/7

Description

Exécution:

HyFlex® 11-528. Gants anti-coupures légers et non irritants pour la peau avec fibre INTERCEPT™ utilisant la technologie de tricot à jauge 18 pour une dextérité élevée et une bonne préhension lors de la manipulation de petites pièces, même légèrement huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.