{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire | |
Tricot technologique | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Matériau support | INTERCEPT™ | |
Revêtement | Nitril | |
Matière | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Couleur | Noir / bleu | |
Taille des gants | 10 | |
Poids | 26,4 g | |
Longueur | 230 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094487 10 | |
EAN / GTIN | 10076490448582 | |
Réf. fabricant | 11-528/10 |