{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Ajustement | Bon | |
EN 388 | 4221X | |
Matériau support | Coton | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | |
Applications | Heavy Duty | |
Couleur | bleu / naturel | |
Matériau revêtement | Nitrile | |
Taille des gants | 9 | |
Poids | 40,8 g | |
Sans silicone | oui | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Moyen | |
Préhension à l'humidité | Excellent | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Moyen | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094423 9 | |
EAN / GTIN | 4059904105348 | |
Réf. fabricant | 03410/9 |