Paire de gants 03410 11

Réf.: 094423 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Ajustement Bon
EN 388 4221X
Matériau support Coton
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement 3/4
Applications Heavy Duty
Couleur bleu / naturel
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 11
Poids 40,8 g
Sans silicone oui
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Moyen
Préhension à l'humidité Excellent
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Moyen
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094423 11
EAN / GTIN 4059904105386
Réf. fabricant 03410/11

Description

Exécution:

Gants robustes en jersey coton à revêtement nitrile pour les tâches difficiles et moyennement difficiles. Longévité nettement supérieure à celle des lourds gants en cuir, plus robustes et plus souples que les gants en PVC. Blocage efficace de la graisse et de l'huile. Conviennent notamment aux pièces en fonte grossière, aux pièces moulées en plastique, à l'acier en barres, à la tôle, aux câbles hautes performances, aux matériaux de construction et au bois brut.
03410. Gants à poignets tricotés et revêtement 3/4 pour une meilleure respirabilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.