Paire de gants antivibrations Tegera® 9182 9

Réf.: 094332 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme: Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
EN 388 3111X
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement Aucun revêtement
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Longueur 315 mm
Couleur noir / jaune
Taille des gants 9
Norme Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094332 9
EAN / GTIN 7392626059399
Réf. fabricant 9182/9

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de chevreau pleine fleur et paumes ouatées. Le matériau de haute qualité Vibrothan® combine amortissement antivibratoire et bonne sensibilité.
Tegera® 9182. Modèle extra-long avec manchette cuir.

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Certification supplémentaire suivant EN ISO 10819. Protection contre les vibrations mécaniques et chocs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.