{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
EN 388 | 3111X | |
Matériau support | Cuir de caprin pleine fleur | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Applications | Polyvalents; Heavy Duty | |
Longueur | 315 mm | |
Couleur | noir / jaune | |
Taille des gants | 10 | |
Norme | Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819) | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de conducteur | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094332 10 | |
EAN / GTIN | 7392626055933 | |
Réf. fabricant | 9182/10 |