Paire de gants KX-01 DUSK 8

Réf.: 094311 8
Remise
23,25 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.30 23,25 CHF / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.30 19,40 CHF / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
EN 388 3121X
Matériau support Similicuir/ Spandex
Revêtement Silicone
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 8
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094311 8
EAN / GTIN 6942542967899
Réf. fabricant KX-01 / SZ.8

Description

Exécution:

Gants de protection très serrés et légers avec revêtement silicone en relief Hex Grip sur les paumes et les bouts des doigts. Très confortables et agréables à porter pour une application universelle dans la mécanique de précision.
  • Matière synthétique ultre mince (0,5mm) et durable.
  • Revêtement silicone Hex Grip assurant une très bonne préhension.
  • Dos renforcés en Lycra pour une plus grande liberté de mouvement.
  • Gants tactiles.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.