Paire de gants KX-01A SHADOW 8

Réf.: 094312 8
Remise
20,85 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  11.05 20,85 CHF / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  9.20 17,40 CHF / Paire
Tableau des tailles
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
EN 388 2111X
Matériau support Similicuir/ Spandex
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 8
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094312 8
EAN / GTIN 6942542967943
Réf. fabricant KX-01A / SZ.8

Description

Exécution:

Gants de protection très serrés, légers et très respirants. Très confortables et agréables à porter pour une application universelle dans la mécanique de précision.
  • Matière de support très fine (0,55 mm), cousue main, pour une manipulation précise.
  • Structure wavex-grip respirante sur la paume et les doigts pour une meilleure préhension et une protection optimale du produit.
  • Dos en Lycra renforcé pour une plus grande facilité de mouvement.
  • Compatibles écrans tactiles.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop