Paire de gants MASTER FIT OIL 8

Réf.: 094307 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.60 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  5.50 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 18G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASTER FIT
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Sans DMF
EN 388 4121X
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement 3/4
Applications Précision; Polyvalents
Longueur 250 mm
Couleur bleu / orange
Taille des gants 8
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094307 8
EAN / GTIN 4062406074944
Réf. fabricant 094307 8

Description

Exécution:

Gants multi-usages avec technologie de tricot à jauge 18 et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.
MASTER FIT OIL. Avec revêtement en 3/4 nitrile jusqu’aux jointures des doigts. Ces gants conviennent dès lors très bien pour les environnements de travail humides et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier