Paire de gants MASTER FIT 6

Réf.: 094303 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MASTER FIT
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Contenu 1
    Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
    EN 388 4131X
    Matériau support Lycra ® / Polyamide
    Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision; Polyvalents
    Longueur 255 mm
    Couleur bleu / noir
    Taille des gants 6
    Tricot technologique 15G
    AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Type de produit Gants multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094303 6
    EAN / GTIN 4062406295417
    Réf. fabricant 094303 6

    Description

    Exécution:

    Gants de montage MASTER FIT. Avec revêtement nitrile PU innovant à base d’eau pour des exigences maximales en termes de précision, de flexibilité et de sensibilité tactile dans les environnements de travail secs. Surface finement structurée sur la paume grâce au processus de finition élaboré. Compatibles écrans tactiles, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d’autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l’abrasion. Certification Öko-Tex et sans DMF.
    Gants de montage avec picots sur la paume MASTER FIT.

    Norme:

    EN 388, EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.