Paire de gants Camapur® Comfort 616+ 9

Réf.: 094245 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: 0,6 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camapur®
Contenu 1
Propriété électrostatique 0,6 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
Référence fabricant Camapur Comfort 616+
Ajustement Excellent
EN 388 3131X
Matériau support Polyamide
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm - 260 mm
Couleur blanc
Matériau revêtement PU
Taille des gants 9
Poids 36 g
Tricot technologique 13G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure 1
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094245 9
EAN / GTIN 4008198761693
Réf. fabricant 061609941E

Description

Exécution:

Camapur® Comfort 616+. Grâce à leur revêtement fin, ces gants offrent une sensibilité extrême au porteur qui dispose ainsi d'un toucher très naturel. Néanmoins, la résistance à l'abrasion mécanique reste relativement élevée. Lavables pour une durée de vie prolongée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.