{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Camapur® | |
Contenu | 1 | |
Propriété électrostatique | 0,6 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | |
Référence fabricant | Camapur Comfort 616+ | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 3131X | |
Matériau support | Polyamide | |
Revêtement | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Longueur | 240 mm - 260 mm | |
Couleur | blanc | |
Matériau revêtement | PU | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 36 g | |
Tricot technologique | 13G | |
Sans silicone | non | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Excellent | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094245 11 | |
EAN / GTIN | 4008198761617 | |
Réf. fabricant | 061611941E |