• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Paire de gants de soudeur Tegera® 19, Taille des gants: 9

Réf.: 094121 9
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.10 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  12.60 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 320 mm - 365 mm
Matériau support Cuir de bovin pleine fleur refendu
Variante de revêtement Aucun revêtement
Référence fabricant TEGERA 19
Contenu 1
Matière Cuir de bovin pleine fleur refendu
Applications Multi-usages; Heavy Duty
Taille des gants 9
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Type A
Procédé de soudage MIG/MAG
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094121 9
EAN / GTIN 7340118300948
Réf. fabricant 19-9
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 19. Gants de soudeur tous usages en cuir de bovin pleine fleur refendu. Particulièrement robustes et résistants. Avec poignets élastiqués pour un meilleur ajustement. Résistants à une chaleur par contact jusqu’à 100 °C. Doublés.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.