{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 320 mm - 365 mm | |
Matériau support | Cuir de bovin pleine fleur refendu | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Référence fabricant | TEGERA 19 | |
Contenu | 1 | |
Matière | Cuir de bovin pleine fleur refendu | |
Applications | Multi-usages; Heavy Duty | |
Taille des gants | 11 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Type A | |
Procédé de soudage | MIG/MAG | |
Norme | EN 407 | |
Type de produit | Gants pour soudeurs |
Référence article | 094121 11 | |
EAN / GTIN | 7392626027473 | |
Réf. fabricant | 19-11 |